SR6SS3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2813 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00102770
No. Fabricante SR6SS3
Precio279.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.2813 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00102770
No. Fabricante SR6SS3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$279.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR6SS3 G-2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Serie
    R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    349 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83 lbf
  • Aplicación
    Instrumentación
  • Número de catálogo del fabricante
    SR6SS3
  • UPC_NO
    4054364951894
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    SR6SS3 G-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SR6SS3 tiene 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2813 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos