SFR6FF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2813 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00102782
No. Fabricante SFR6FF
Precio831.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de DI, 0.8750 in de DE, 0.2813 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00102782
No. Fabricante SFR6FF
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
Precio831.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFR6FF3 G-2 P2S

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F, máximo de +350 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Material de la jaula
    Laminado de aluminio/fibra
  • Radio de filete
    0.41 mm
  • RPM Máx.
    650000 rpm
  • Estándares cumplidos
    AISI 440C
  • Serie
    FR
  • Capacidad de carga dinámica radial
    349 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    SFR6FF
  • UPC_NO
    4054364937768
  • Peso
    0.05 lb
  • Descripción
    SFR6FF3 G-2 P2S
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial SFR6FF tiene un diámetro de orificio de 0.3750 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.8750 in y un ancho de 0.2813 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos