Motion
38BX8
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 8 mm, DE de 22 mm, anchura de 7 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00103010
No. Fabricante 38BX8
Precio666.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 8 mm, DE de 22 mm, anchura de 7 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00103010
No. Fabricante 38BX8
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
Precio666.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38BX8 O-67

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    30
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • Peso
    0.04 lb
  • UPC_NO
    4054364950781
  • Descripción
    38BX8 O-67
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos