Motion
38FFTX2K3
Cojinete de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 8 mm, 22 mm OD, 0.4063 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #00103014
No. Fabricante 38FFTX2K3
Precio484.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 8 mm, 22 mm OD, 0.4063 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #00103014
No. Fabricante 38FFTX2K3
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
Precio484.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38FFTX2K3 G-76

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    0.4063 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    590 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    215 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    86000 rpm
  • Material de la jaula
    Aluminio, resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    4054364950804
  • Descripción
    38FFTX2K3 G-76
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos