Motion
38SS3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00103023
No. Fabricante 38SS3
Price$418.75/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00103023
No. Fabricante 38SS3
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
Su precio$418.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
38SS3 G-2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +600 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    86000 rpm
  • Serie
    30
  • Capacidad de carga dinámica radial
    349 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    38SS3
  • UPC_NO
    4054364951443
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    38SS3 G-2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 38SS3 cuenta con un diámetro de orificio de 8 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo