Motion
39H
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 9 mm, DE de 26 mm, anchura de 8 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00103049
No. Fabricante 39H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 9 mm, DE de 26 mm, anchura de 8 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00103049
No. Fabricante 39H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
39H O-67

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1006 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    434 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • RPM Máx.
    132000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    30
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • Peso
    0.06 lb
  • UPC_NO
    4054364951559
  • Descripción
    39H O-67
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos