Motion
100FF3 G-74
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00103059
No. Fabricante 100FF3 G-74
Precio810.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, 8 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00103059
No. Fabricante 100FF3 G-74
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
Precio810.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100FF3 G-74

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1001 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    627 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    650000 rpm
  • Material de la jaula
    Laminado de aluminio/fibra
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • UPC_NO
    4054364942670
  • Descripción
    100FF3 G-74
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos