Motion
106FFTAT3-G6
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00103156
No. Fabricante 106FFTAT3-G6
Precio865.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 13 mm Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00103156
No. Fabricante 106FFTAT3-G6
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
Precio865.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
106FFTAT3 G-74

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2918 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2151 lbf
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    28333 rpm
  • Material de la jaula
    Aluminio, resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    100
  • Estándares cumplidos
    AAG 52100
  • UPC_NO
    4054364944193
  • Descripción
    106FFTAT3 G-74
  • Peso
    0.26 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos