Motion
111HX4D75
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 55 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 36 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00103234
No. Fabricante 111HX4D75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 55 mm de diámetro interno, 90 mm de DE, 36 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00103234
No. Fabricante 111HX4D75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
111HX4D75 O-67

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38049 N
  • Capacidad de carga estática radial
    37892 N
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    24500 rpm
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • UPC_NO
    4054364944735
  • Descripción
    111HX4D75 O-67
  • Peso
    1.74 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos