Motion
V75204
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #00103276
No. Fabricante V75204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #00103276
No. Fabricante V75204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V75204 COJINETE

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Disco de cadena
  • Tipo de cojinete
    Disco de cadena
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.8150 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.88 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.8150 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.6250 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.8150 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Número de Upc del fabricante
    637400013264
  • UPC_NO
    637400013264
  • Peso
    5.458 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo