Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga dinámica5430 N
- Diámetro del rodillo26 mm
- Ancho del rodillo12 mm
- Diámetro del pasador10 mm
- Capacidad de carga estática6890 N
- Tipo de pasadorPerno estándar
- Tipo de cierreSellado
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cabezalZócalo hexagonal
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Capacidad de carga dinámica radial5430 N
- Capacidad de carga estática radial6890 N
- RPM máximas (grasa)84000 rpm
- RPM máximas (aceite)140000 rpm
- SerieCF
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557007132
- Peso0.13 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación