Motion
KRVE30-PP
Seguidor de levas con corona - 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00103612
No. Fabricante KRVE30-PP
Precio337.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de levas con corona - 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #00103612
No. Fabricante KRVE30-PP
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
Precio337.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KRVE30-PP-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 N
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802427851
  • UPC_NO
    4012802427851
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo