Motion
RNA4900-RSR

INA (Schaeffler)
RNA4900-RSR

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #00103622
No. Fabricante RNA4900-RSR
Precio67.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNA4900-RSR

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 13 mm Ancho, Sello único
Artículo MI #00103622
No. Fabricante RNA4900-RSR
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
Precio67.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4900-RSR-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1530 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1550 lbf
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802200768
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo