Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1.1250 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador0.4375 pulg.
- Tipo de pasadorCR-Tornillo estándar
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Capacidad de carga dinámica radial3030 lbf
- Tamaño del lubricante0.0938 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tamaño de rosca macho7/16-20
- SerieSerie CR
- Número de pieza del OEMCR-1-1/8-B
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCR-1-1/8-B
- Número de Upc del fabricante651041113008
- Peso0.2 lb
- Número de filas1
- Material52100 o equivalente
- Información generalSeguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Rodillo de aguja Orificio hexagonal
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de piezas de repuesto de residuos y rechazo de cojinetes SmithPiezas de repuesto
Ver la documentación
Folleto para la industria de techos de Smith BearingCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto de plataformas de elevación de cojinetes SmithCojinete SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Folleto del equipo de soporte general de Smith BearingCOJINETE SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de rodillos de cadena personalizados Smith Bearing
Rodillos del fueraborda SMITH-TRAX
Folleto de aplicaciones aeroespaciales e industriales de Smith Bearing
Smith Bearing ha sido líder en el diseño y la fabricación de rodamientos especializados para los requisitos únicos de los motores a reacción