Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general15 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- RPM Máx.10000 rpm
- Descripción11K204N BRG&SEAL 11K204N
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante11K204N
- Número de Upc del fabricante662327174989
- UPC_NO662327174989
- Peso0.33 lb
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEl 11K204N es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6875 pulg. con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 15 mm, diseño hexagonal, tipo sellado doble.