Descripción general
Descripción del fabricante
CF-FU1-16 SEGUIDOR DE CAM
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga dinámica12000 lbf
- Diámetro del rodillo35 mm
- Ancho del rodillo18 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador16 mm
- Capacidad de carga estática18300 lbf
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca17 mm
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
- Tipo de roscaISO
- Longitud total52.10 mm
- Clasificación de precisiónClase 0
- Capacidad de carga dinámica radial12000 N
- Capacidad de carga estática radial18300 N
- Número de Upc del fabricante4549557012662
- UPC_NO4549557012662
- Ancho general52.10 mm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación