Motion
CF-RU1-20
Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103711
No. Fabricante CF-RU1-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103711
No. Fabricante CF-RU1-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF-RU1-20 SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica
    20700 lbf
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Capacidad de carga estática
    34600 lbf
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    21 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Longitud total
    66.10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    34600 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012839
  • UPC_NO
    4549557012839
  • Ancho general
    25.60 mm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo