Motion
CF-FU1-12
Seguidor de leva plano - 30 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103776
No. Fabricante CF-FU1-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 30 Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103776
No. Fabricante CF-FU1-12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF-FU1-12 SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    30
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    12 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    13 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012648
  • UPC_NO
    4549557012648
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo