Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga dinámica12000 N
- Diámetro del rodillo35
- Ancho del rodillo18 mm
- Diámetro del pasador16 mm
- Capacidad de carga estática18300 N
- Tipo de pasadorPerno estándar con casquillo excéntrico
- Tipo de cierreSellado
- Material de la jaulaAcero al carbono
- Tipo de cabezalRanura del destornillador
- Tamaño de la roscaM 16x1.5
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Capacidad de carga dinámica radial12000 N
- Capacidad de carga estática radial18300 N
- RPM máximas (grasa)84000 rpm
- RPM máximas (aceite)140000 rpm
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557010590
- Peso0.42 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación