Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Capacidad de carga dinámica14800 lbf
- Diámetro del rodillo40 mm
- Ancho del rodillo20 mm
- Material del rodilloAcero al carbono
- Diámetro del pasador18 mm
- Capacidad de carga estática25200 lbf
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
- Tipo de roscaISO
- Longitud total58.10 mm
- Clasificación de precisiónClase 0
- Capacidad de carga dinámica radial14800 N
- Capacidad de carga estática radial25200 N
- Número de Upc del fabricante4549557012679
- UPC_NO4549557012679
- Ancho general21.60 mm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación