CF-RU1-18
Seguidor de leva plano - 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103840
No. Fabricante CF-RU1-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 40 mm Diámetro del rodillo, 20 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00103840
No. Fabricante CF-RU1-18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CFRU1-18 SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica
    14800 lbf
  • Diámetro del rodillo
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    20 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    18 mm
  • Capacidad de carga estática
    25200 lbf
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    19 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1.5
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Longitud total
    58.10 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012822
  • UPC_NO
    4549557012822
  • Ancho general
    21.60 mm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo