V75294
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #00103844
No. Fabricante V75294
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #00103844
No. Fabricante V75294
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V75294 BRG

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Disco de cadena
  • Tipo de cojinete
    Disco de cadena
  • Diámetro interno
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5100 pulg.
  • Ancho general
    1.9600 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.925 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.9600 pulg.
  • Número de filas
    1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.9600 pulg.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Número de Upc del fabricante
    637400013288
  • UPC_NO
    637400013288
  • Peso
    6.46 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    39600 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo