AW-24Z-1
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12, accesorio Zerk
Artículo MI #00103864
No. Fabricante AW-24Z-1
Precio541.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12, accesorio Zerk
Artículo MI #00103864
No. Fabricante AW-24Z-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$541.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AW-24Z-1 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON ZERK

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/2-12
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    6.5 o
  • Tipo de rosca
    UNF-2B
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    126450 lbf
  • Diámetro de la cabeza
    3.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.125 pulg.
  • Altura total
    7.1250 pulg.
  • Serie
    OI
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029018404
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    6.5 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo