7602030-TVP

FAG (Schaeffler)
7602030-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00103906
No. Fabricante 7602030-TVP
Precio665.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
7602030-TVP

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 16 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00103906
No. Fabricante 7602030-TVP
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
Su precio$665.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7602030-TVP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    66000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    7602
  • UPC_NO
    4012801166690
  • Descripción
    7602030-TVP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos