F2118HX1D
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2031 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00103916
No. Fabricante F2118HX1D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2031 pulg. de ancho, 15 ° de contacto, abierto
Artículo MI #00103916
No. Fabricante F2118HX1D
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F2118HX1D BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.2031 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72970 N
  • Capacidad de carga estática radial
    85420 N
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    8755 rpm
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • UPC_NO
    69715000570
  • Descripción
    F2118HX1D BRG
  • Peso
    5.20 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo