Descripción general
Especificaciones
- Diámetro de la bola28.58 mm
- Diámetro interno16 mm
- Diámetro de la cabeza38 mm
- Longitud hasta el centro de la bola64 mm
- Tipo de lubricaciónOrificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Diámetro exterior máximo38 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Altura total83 mm
- Capacidad de carga dinámica radial21000 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SeriePHS
- UPC_NO4549557048555
- Longitud de la rosca del mango33 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- Peso0.46 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM16 x 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación