Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno18 mm
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaM
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Capacidad de carga dinámica radial25700 N
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 180 °C
- Diámetro de la cabeza42 mm
- Diámetro de la bola31.75 mm
- Longitud hasta el centro de la bola72 mm
- Altura total93 mm
- Longitud de la rosca del mango44 mm
- SeriePOS
- UPC_NO4549557049552
- Catálogo del fabricante
- Peso0.57 lb
- Diámetro exterior máximo42 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación