Descripción general
- Cojinete del rodillo de empuje
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeCojinete del rodillo de empuje
- Diámetro interno40 mm
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro exterior60 mm
- Ancho general6 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Capacidad de carga estática133000 N
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga dinámica41700 N
- RPM Máx.6000 rpm
- País de origenJP
- SerieAZK
- Número de Upc del fabricante4549557000331
- Código de armonización8482.50.00.00
- DescripciónCojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
- Diámetro interior40 mm
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación