TRE 8YN
1400809000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00104011
No. Fabricante TRE 8YN
Precio167.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1400809000 macho roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00104011
No. Fabricante TRE 8YN
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
Su precio$167.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TRE 8YN
  • Construcción de precisión de tres piezas Tratado con calor, Bola cromada Tratada con calor, Carcasa de aleación chapada Roscas externas macho Una pieza Carrera exterior de acero al carbono Espárrago Y

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1/2-20
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    7000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Anchura del cabezal
    0.5000 pulg.
  • Serie
    TRE
  • Número de catálogo del fabricante
    TRE 8YN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288720812
  • UPC_NO
    662288720812
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo