Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango.5000-20
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasa13 mm
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial7000 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Diámetro de la cabeza1.3120 pulg.
- Anchura del cabezal0.500 pulg.
- Diámetro de la bola0.937 pulg.
- Altura total3.0940 pulg.
- SerieSpherco®
- Número de Upc del fabricante637400188818
- UPC_NO637400188818
- Peso0.26 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20