Descripción general
Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA TREL 8YN
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Dirección de roscaIzquierda
- GradoEconomía/Propósito general, precisión
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material de la carcasaAcero
- Material de la bolaAcero cromado
- Material de la carreraAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Diámetro de la cabeza33.32 mm
- UPC_NO662288720959
- Dibujo CAD
- Peso0.40 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1/2-20
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad