Motion
AZK507811
AZK507811
Artículo MI #00104052
No. Fabricante AZK507811
Precio231.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AZK507811
Artículo MI #00104052
No. Fabricante AZK507811
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
Precio231.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AZK507811 BRG
  • Cojinete del rodillo de empuje

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Capacidad de carga estática
    232000 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    84300 N
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • País de origen
    JP
  • Serie
    AZK
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000386
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo