Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial8040 lbf
- Capacidad de carga estática radial12800 lbf
- RPM Máx.1900 rpm
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790207204
- Peso1.05 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona