CF-RU1-8
Seguidor de leva plano - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00104344
No. Fabricante CF-RU1-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 19 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 8 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #00104344
No. Fabricante CF-RU1-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CF-RU1-8 SEGUIDOR DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    19
  • Ancho del rodillo
    11 mm
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Diámetro del pasador
    8 mm
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Longitud de la rosca
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25
  • Tipo de rosca
    ISO
  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4250 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4740 N
  • Número de Upc del fabricante
    4549557012761
  • UPC_NO
    4549557012761
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo