GEZ 012  ES-2RS

SKF
GEZ 012 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - 0.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00104480
No. Fabricante GEZ 012 ES-2RS
Precio104.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GEZ 012 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - 0.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho de anillo interior, sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00104480
No. Fabricante GEZ 012 ES-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio104.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ 012 ES 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.5620 pulg.
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Capacidad de carga estática radial
    20907 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7081 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577080356
  • UPC_NO
    7316577080356
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos