Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteSellado
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Diámetro exterior5.8800 pulg.
- Tipo de lubricaciónRequiere relubricación
- Tipo de cierreSellado
- Ángulo de desalineación11 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior3.281 pulg.
- Diámetro de la bola5.39 pulg.
- Ancho del anillo exterior2.8120 pulg.
- Material del selloElastómero termoplástico
- Ancho general3.2810 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial530400 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial132600 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 250 °F
- SerieRBC®
- Número de Upc del fabricante637400002220
- AplicaciónExtremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
- Peso12.75 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos