Descripción general
- Casquillo esférico
- Serie en pulgadas
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
- No separable
- Con sellos
Especificaciones
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
- Diámetro interno4 pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de cierre2 Sellos
- Ángulo de desalineación7 °
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Diámetro de la bola5.748 pulg.
- Ancho del anillo exterior3 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Tipo de orificio2 Sellos
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 80 °C
- SerieSBB
- Código de armonización8483.30.80.70
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557053733
- Peso15.58 lb
- Capacidad de carga dinámica722 000 N
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación