LR606NPPU
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 6 mm, sellado
Artículo MI #00104583
No. Fabricante LR606NPPU
Precio47.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 19 mm, calibre de 6 mm, ancho del rodillo de 6 mm, sellado
Artículo MI #00104583
No. Fabricante LR606NPPU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR606-2RSR

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    19 mm
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Ancho del rodillo
    6 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    392 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    158 lbf
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4047643199988
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo