Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteActuación única
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.4400 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricación requerida
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de desalineación5.5 °
- Material del anillo exterior52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Ancho del anillo interior0.840 pulg.
- Material del revestimientoAcero
- Diámetro de la bola2.155 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6600 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Capacidad de carga estática radial44500 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial11100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 A 300 °F
- SerieERIT
- Número de Upc del fabricante637400019204
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Peso1.355, 0.62 lb
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación
RBC ImpactTuffLos rodamientos planos esféricos ImpactTuff mejoran la resistencia a las cargas de choque, lo que reduce el tiempo de inactividad.
Ver la documentación