B36SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.2500 in, diámetro exterior de 3.5600 in, ancho de anillo interior de 1.27 in, abierto
Artículo MI #00104608
No. Fabricante B36SA
Precio322.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.2500 in, diámetro exterior de 3.5600 in, ancho de anillo interior de 1.27 in, abierto
Artículo MI #00104608
No. Fabricante B36SA
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
Su precio$322.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 36 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    5.5 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.27 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    3.235 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0500 pulg.
  • Ancho general
    1.2700 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    105200 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019235
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    2.09 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo