B44SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.7500 in, diámetro exterior de 4.3800 in, ancho de anillo interior de 1.560 in, abierto
Artículo MI #00104618
No. Fabricante B44SA
Precio485.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.7500 in, diámetro exterior de 4.3800 in, ancho de anillo interior de 1.560 in, abierto
Artículo MI #00104618
No. Fabricante B44SA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$485.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 44 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3800 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    5 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.560 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    3.95 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.2750 pulg.
  • Ancho general
    1.5600 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    156900 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019259
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    3.86 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo