B56SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.5000 in, diámetro exterior de 5.5000 in, ancho de anillo interior de 2.000 in, abierto
Artículo MI #00104628
No. Fabricante B56SA
Precio1,573.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.5000 in, diámetro exterior de 5.5000 in, ancho de anillo interior de 2.000 in, abierto
Artículo MI #00104628
No. Fabricante B56SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,573.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 56 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.000 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    5.040 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.6750 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    263700 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019280
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    7.87 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo