B64SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 4.0000 in, diámetro exterior de 6.2500 in, ancho de anillo interior de 2.300 in, abierto
Artículo MI #00104636
No. Fabricante B64SA
Precio1,478.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 4.0000 in, diámetro exterior de 6.2500 in, ancho de anillo interior de 2.300 in, abierto
Artículo MI #00104636
No. Fabricante B64SA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,478.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 64 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    4.5 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    2.300 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    5.75 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.9350 pulg.
  • Ancho general
    2.3000 pulg.
  • Material del cojinete
    52101 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    349100 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    87200 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019297
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    9.59 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo