Motion
B96SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 6.0000 in, diámetro exterior de 8.7500 in, ancho de anillo interior de 3.100 in, abierto
Artículo MI #00104652
No. Fabricante B96SA
Price$7,330.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 6.0000 in, diámetro exterior de 8.7500 in, ancho de anillo interior de 3.100 in, abierto
Artículo MI #00104652
No. Fabricante B96SA
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
Price$7,330.68/each

Descripción general

Descripción del fabricante
B 96 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    3.100 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    8.156 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    2.6150 pulg.
  • Ancho general
    3.1000 pulg.
  • Material del cojinete
    52104 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    667900 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    166900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019334
  • Aplicación
    Diseñado para soportar cargas pesadas de empuje unidireccional y combinación radial/de empuje
  • Peso
    38.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo