B10SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.6300 in, diámetro exterior de 1.0600 in, ancho de anillo interior de 0.340 in, abierto
Artículo MI #00104656
No. Fabricante B10SA
Precio156.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.6300 in, diámetro exterior de 1.0600 in, ancho de anillo interior de 0.340 in, abierto
Artículo MI #00104656
No. Fabricante B10SA
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
Su precio$156.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 10 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    0.6300 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0600 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.340 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    0.899 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.3400 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019143
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo