B14SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.8800 in, diámetro exterior de 1.4400 in, ancho de anillo interior de 0.480 in, abierto
Artículo MI #00104660
No. Fabricante B14SA
Precio227.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 0.8800 in, diámetro exterior de 1.4400 in, ancho de anillo interior de 0.480 in, abierto
Artículo MI #00104660
No. Fabricante B14SA
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
Precio227.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 14 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4400 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.480 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    1.258 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3800 pulg.
  • Ancho general
    0.4800 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3700 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019167
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    0.11 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo