B48SA
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.7500 in, ancho de anillo interior de 1.710 in, abierto
Artículo MI #00104668
No. Fabricante B48SA
Precio736.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.0000 in, diámetro exterior de 4.7500 in, ancho de anillo interior de 1.710 in, abierto
Artículo MI #00104668
No. Fabricante B48SA
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
Su precio$736.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 48 CASQUILLO DE BOLA SA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Actuación única
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricación requerida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Ancho del anillo interior
    1.710 pulg.
  • Material del revestimiento
    Acero
  • Diámetro de la bola
    4.312 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.4050 pulg.
  • Ancho general
    1.7100 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    189400 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 300 °F
  • Serie
    ERIT
  • Número de Upc del fabricante
    637400019266
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    4.95 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo