Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla
- Diámetro exterior coronado
- Casquillo no metálico
- Sello LUBRI-DISC®
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo4.0000 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ancho del rodillo2.2500 pulg.
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Ancho general2.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro de la placa terminal2.7970 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieBCCYR - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteBCCYR 4 S
- Número de Upc del fabricante726166058296
- UPC_NO726166058296
- Peso6.73 lb