Motion
L-2226-C

Timken
L-2226-C

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.2500 pulg. de D.E., 4.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00104705
No. Fabricante L-2226-C
Precio7,167.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
L-2226-C

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 5.0000 pulg. de D.I., 7.2500 pulg. de D.E., 4.5000 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00104705
No. Fabricante L-2226-C
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
Precio7,167.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L 2226 C BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    L
  • Peso
    18.91 lb
  • UPC_NO
    087796124165
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos