Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo clasificado/sin conexión a tierra
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial110 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante4022VBF53
- Detalles adicionales4022VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 0.250", D.E. de 0.687", Ancho de 0.250"
- Número de Upc del fabricante637400409678
- UPC_NO637400409678
- Peso0.23 lb
- Tipo de cojineteSin tierra, fila única
- Descripción402-2 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas radial sin rectificar 4022VBF53 tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 0.6875 in y ancho de 0.2500 in.